Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stieltopf 12cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stieltopf 12cm
Stieltopf 12cm
Artikel-Nr.:
     400-1546169
Hersteller:
     Krüger
Herst.-Nr.:
     696910
EAN/GTIN:
     4006776022273
Suchbegriffe:
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie
Stiel-Kasserolle
Stiel-Topf

Stieltopf 12cm


- mit Ausguss
- Edelstahl rostfrei
- außen hochglanzpoliert, innen matt
- schwarze Kunststoffbeschläge
- Kapselboden 3 mm
- für alle Herdarten geeignet, außer Induktion






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,236 kg
Weitere Suchbegriffe: Stielkasserolle, Stieltopf, kasserolle, Topf, 12cm, 0, 5L, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.