Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reciproblatt Bi 180/M-Zahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reciproblatt Bi 180/M-Zahn
Reciproblatt Bi 180/M-Zahn
Artikel-Nr.:
     400-1554574
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-45711
EAN/GTIN:
     0088381976152
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Makita Ersatzteile

Reciproblatt Bi 180/M-Zahn


M-Zahn-Geometrie. Für Holz mit Nagelrückständen und Buntmetall. Kühlmittel benutzen!
- Holz/Sperrholz: -
- Kunststoff: -
- Aluminium: -
- Edelstahl: -
- Weichstahl: 2mm
- verzahnte Länge: 180mm
- Zähne/Zoll: 11
- Blattstärke: 0,9mm
- Material Qualität: BiM
- Menge/Pack: 5






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,131 kg
Weitere Suchbegriffe: Eisensägeblatt, Metallsägeblatt, Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, bandsägeblatt makita, makita ersatzteile, Makita, Zubehörartikel, Zubehör, Ersatzteile
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 15,12*
€ 20,94*
€ 4,90*
ab € 14,45*
€ 21,14*
€ 5,00*
ab € 17,22*
€ 23,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,80*
€ 23,62*
Lager 400
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,21*
€ 30,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.