Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löt-T-Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Löt-T-Stück
Löt-T-Stück
Artikel-Nr.:
     400-1559887
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     T563015
EAN/GTIN:
     4035300286287
Suchbegriffe:
Kupfer Lötfitting
Kupfer Lötfittings
Kupferlötfitting
Kupferlötfittings

Löt-T-Stück


CU T-Stück 15mm (10)


Größe 15 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Lötfitting, Lötfittings, Löt T-Stück, kupfer lötfitting t-stück, kupfer lötfitting, Löt-T-Stück, T-Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
8
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 5,68*
Lager 400
6
1
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 8,41*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,41*
€ 10,01
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,84*
€ 9,33
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,65*
€ 9,10
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,43*
€ 8,84
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,03*
€ 8,37
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,85*
€ 6,96
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T563018
ab € 7,65*
Ähnlich
Conmetall Meister
T513015
ab € 0,67*
Ähnlich
Conmetall Meister
T513018
ab € 1,06*
Ähnlich
CORNAT
T5130G1512
ab € 20,703*
Ähnlich
CORNAT
T5130G1812
ab € 22,051*
Ähnlich
CORNAT
T513012
ab € 8,91*
Ähnlich
CORNAT
TD513015
ab € 10,251*
Ähnlich
CORNAT
T51301512
ab € 13,646*
Ähnlich
CORNAT
TD513018
ab € 18,345*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.