Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Kupfer Lötfitting
>
Löt T-Stück
>
Artikel
T-Stück | 15 x 12 x 15 mm | 3 Muffen | 1 reduzierter Abgang | Kupfer | DVGW zertifiziert | 1 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-T51301512
Hersteller:
CORNAT
Herst.-Nr.:
T51301512
EAN/GTIN:
4035300479184
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupfer Lötfitting
Kupfer Lötfittings
Kupferlötfitting
• Kupfer
• Typ 5130R
• 3 Muffen
• 1 reduzierter Abgang
• Nach DVGW zertifiziert
• ø 15 mm, ø 12 mm
... >
Lager 4588
>
Sanitär
>
Installation
Weitere Suchbegriffe:
Kupferlötfittings
,
Lötfitting
,
Lötfittings
,
Löt T-Stück
,
T-Stück
,
kupfer-fittings t-stück
,
kupfer fittings
,
t-stück kupfer
,
Kupferfitting
,
Fitting
,
Kupfer
,
Löt
,
Lötmuffe
,
Muffe
,
Winkelstück
,
Winkel
,
Kupferwinkel
,
Bogen
,
Reduzierung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,646*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,3646* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,736*
€ 22,29584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,466*
€ 21,97454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,776*
€ 21,15344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,316*
€ 20,60604
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,636*
€ 19,79684
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,646*
€ 16,23874
pro Packung
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CU T-Stück 18mm (10)
Conmetall Meister
T563018
ab € 7,65*
Ähnlich
CU/Löt-T-Stück
Conmetall Meister
T513015
ab € 0,67*
Ähnlich
CU/Löt-T-Stück
Conmetall Meister
T513018
ab € 1,06*
Ähnlich
Löt-T-Stück
Conmetall Meister
T563015
ab € 4,16*
Ähnlich
Löt-T-Stück | Ø 15 mm x 1/2" Innengewinde | 2 Muffen | Rotguss
CORNAT
T5130G1512
ab € 20,703*
Ähnlich
Löt-T-Stück | Ø 18 mm x 1/2" Innengewinde | 2 Muffen | Rotguss
CORNAT
T5130G1812
ab € 22,051*
Ähnlich
T-Stück | 12 mm | 3 Muffen | Kupfer | DVGW zertifiziert | 1 Stück
CORNAT
T513012
ab € 8,91*
Ähnlich
T-Stück | 15 mm | 3 Muffen | Kupferrohr | 2 Stück
CORNAT
TD513015
ab € 10,251*
Ähnlich
T-Stück | 18 mm | 3 Muffen | Kupferrohr | 2 Stück
CORNAT
TD513018
ab € 18,345*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen