Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdübel GUF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachdübel GUF
Flachdübel GUF
Artikel-Nr.:
     400-1583437
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000148
EAN/GTIN:
     3165140032988
Suchbegriffe:
Flachdübel
Holzverbinder-Plättchen
Lamellen-Verbindungsplättchen
Lamellendübel

Flachdübel GUF


Flachdübel für Bosch-Flachdübelfräse. Flachdübel GR 10, Länge: 55 mm, Breite: 19 mm, Höhe: 4 mm. Flachdübel Größe 10 für perfekt passende Verbindungen. Inhalt der Verkaufsverpackung in Stück: 1000.
- Breite: 23,5, - Gewicht: 2,45 kg, - Höhe: 12,6, - Länge: 29,6

Holzstärke 13 - 15 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,45 kg
Länge:
29,6
Breite:
23,5
Höhe:
12,6
Weitere Suchbegriffe: bosch flachdübel, flachdübel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0444*
€ 0,0564*
6 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0445*
€ 0,057*
6 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 38,52*
€ 48,85*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 40,35*
€ 51,01*
Lager 400
18
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 73,21*
€ 90,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.