Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselbox Kb 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselbox Kb 35
Schlüsselbox Kb 35
Schlüsselbox Kb 35
Schlüsselbox Kb 35
Artikel-Nr.:
     400-1626197
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     KB 35 W
EAN/GTIN:
     4003482283905
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Schlüsselbox Kb 35


Die BURG-WÄCHTER Schlüsselbox KB 35 W sorgt mit ihren 35 Haken für Ordnung. 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Breite: 235, - Farbe: weiß, - Gewicht: 2,205 kg, - Höhe: 75, - Länge: 330





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
2,205 kg
Länge:
330
Breite:
235
Höhe:
75
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 30,90*
€ 40,06*
2 Tage
14
1
€ 5,45*
ab € 31,05*
€ 40,07*
2 Tage
14
2
Frei Haus
ab € 31,32*
€ 42,77*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 33,73*
€ 43,29*
Lager 400
100
1
€ 4,95*
ab € 39,76*
€ 50,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Tresorbau
001001-00000
ab € 106,54*
Ähnlich
Format Tresorbau
009004-00000
ab € 62,90*
Ähnlich
Format Tresorbau
001104-00000
ab € 277,65*
Ähnlich
Burg-Wächter
6750/ 48 R
ab € 61,16*
Ähnlich
Burg-Wächter
ab € 74,64*
Ähnlich
Format Tresorbau
009006-00000
ab € 82,71*
Ähnlich
Format
009001-00000
ab € 54,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.