Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Ladungssicherung
>
Gurte
>
Zurrgurt
>
Artikel
Zurrgurt | 8 m x 50 mm | Polyester | 4000 kg | Mit Karabiner
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-B34417
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
B34417
EAN/GTIN:
4035300736935
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt, zweiteilig
• Mit Spannratsche und Karabiner
• Gefertigt nach EN 12195-2
• (LC) Belastbarkeit im geraden Zug: 40 kN ~ 4000 kg
• (LC) Belastbarkeit in der Umreifung: 20 kN ~ 2000 kg
• (STF) Norm Vorspannkraft: 320 daN ~ kg
• (SHF) Norm Handspannkraft: 50 daN ~ kg
• Maximale Dehnung 7 %
• Eingenähtes Etikett mit Informationen und Kenndaten
• Polyester
• TÜV/GS geprüft
• Größe XL, 8 m x 50 mm
Die Anwendung von Zurrgurten zur Ladungssicherung ist für Lkw-Fahrer eine völlig normale Sache.
Doch auch für Privatpersonen ist Ladungssicherung ein wichtiges Thema. Die Straßenverkehrsordnung (StVO) verlangt, dass Ladung so zu verstauen und zu sichern ist, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen kann.
Connex bietet Ihnen eine umfangreiche Auswahl an Ladungssicherungsartikel in verschiedenen Maßen und Ausführungen an: Anhängernetze, Zurrgurte, Gepäckspanner, Rundschlingen, Hebebänder und vieles mehr - alles was man benötigt um eine optimale Sicherheit zu gewährleisten.
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Ladungssicherung
Weitere Suchbegriffe:
Zurrgurt
,
Zurrgurte
,
zweiteiliger spanngurt 8m x 50mm
,
ratschenzurrgurt
,
ratschenzurrgurte 2-teilig
,
zurrgurt
,
spanngurt
,
ladungssicherung
,
stvo
,
ce
,
tüv
,
ratsche
,
haken
,
karabiner
,
zweiteilig
,
umreifungsgurt
,
8 m
,
din
,
12195-2
,
4000
,
kg
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4588
5 Tage
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 16,60*
€ 22,52*
Lager 400
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 21,07*
€ 28,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 45,04* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4588
Versand:
Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4588
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spanngurt 50 mm 5.000 Kg 8 Meter
Ramses
4056005058795
ab € 14,87*
Ähnlich
Zurrgurt 250kg mit Schloß 5mx25mm
Conmetall Meister
B34408
ab € 2,11*
Ähnlich
Zurrgurt 5mx27mm 1500 kg mit Ratsche
Conmetall Meister
B34410
ab € 4,57*
Ähnlich
Zurrgurt 5mx35mm 2000 kg m Ratsche
Conmetall Meister
B34419
ab € 5,70*
Ähnlich
Zurrgurt 8mx50mm 5000 kg mit Ratsche XL und Haken
Conmetall Meister
B34418
ab € 19,01*
Ähnlich
Zurrgurt mit Ratsche und Haken
Conmetall Meister
B34412
ab € 13,19*
Ähnlich
Zurrgurt mit Ratsche und Haken
Conmetall Meister
B34413
ab € 16,53*
Ähnlich
Zurrgurt mit Ratsche und Haken
Conmetall Meister
B34415
ab € 5,31*
Ähnlich
Zurrgurt mit Ratsche und Haken
Conmetall Meister
B34416
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen