Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt mit Ratsche und Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurt mit Ratsche und Haken
Zurrgurt mit Ratsche und Haken
Artikel-Nr.:
     400-1627441
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     B34414
EAN/GTIN:
     4035300736904
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt mit Ratsche und Haken



- Material: Polyester

Länge 8m
Breite 50mm
belastbar bis 5000 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,65 kg
Material:
Polyester
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 14,92*
€ 19,92*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,00*
ab € 16,81*
€ 22,59*
Lager 400
11
1
€ 4,95*
ab € 19,79*
€ 26,37*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
B34408
ab € 2,13*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34410
ab € 4,61*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34419
ab € 5,69*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34417
ab € 16,64*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34418
ab € 19,12*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34412
ab € 13,19*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34413
ab € 16,41*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34415
ab € 5,32*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34416
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.