Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrnippel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrnippel
Rohrnippel
Artikel-Nr.:
     400-1628003
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     PZB5305430
EAN/GTIN:
     4004722557046

Rohrnippel


Technische Daten:
Verzinkt, 1 1/4" x 100 mm


Ausführung 300 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,891 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,09*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 9,63*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CORNAT
PZB380510
ab € 12,465*
Ähnlich
CORNAT
PZB22004
ab € 1,88*
Ähnlich
CORNAT
PZB381099
ab € 21,8552*
Ähnlich
CORNAT
PZB530130
ab € 15,9155*
Ähnlich
Conmetall Meister
PZB21304
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.