Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Dichtungspaste
>
Artikel
Neofermit | 90 g
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-PZB381099
Hersteller:
CORNAT
Herst.-Nr.:
PZB381099
EAN/GTIN:
4004722557138
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
dichtungspaste
Neofermit
• 90 g
... >
Lager 4588
>
Garten
>
Wassertechnik
Weitere Suchbegriffe:
Dichtmittel
,
Fermit
,
Dichtungskit
,
Dichtpaste
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,8552*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,7319* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,7252*
€ 34,18299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,8852*
€ 33,18339
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,0352*
€ 32,17189
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,3052*
€ 31,30319
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,8552*
€ 26,00769
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dichtungshanf | 50 g
CORNAT
PZB380510
ab € 12,495*
Ähnlich
Muffe | 1 1/4" | Verzinkt
CORNAT
PZB22004
ab € 1,88*
Ähnlich
Rohrnippel
Conmetall Meister
PZB5305430
ab € 4,30*
Ähnlich
Rohrnippel | Verzinkt | 1" x 300 mm
CORNAT
PZB530130
ab € 15,9155*
Ähnlich
Verlängerungsrohr 1 1/4 x1m mit Muffe
Conmetall Meister
PZB21304
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen