Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Gewindemuffe
>
Artikel
Muffe | 1 1/4" | Verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-PZB22004
Hersteller:
CORNAT
Herst.-Nr.:
PZB22004
EAN/GTIN:
4012167220043
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewinde muffe 1 1/4"
gewinde muffe
• Verzinkt
• 1 1/4"
... >
Lager 4588
>
Garten
>
Wassertechnik
Weitere Suchbegriffe:
Muffe
,
Verbindungsmuffe
,
11/4
,
zoll
,
Fitting
,
Innengewinde
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dichtungshanf | 50 g
CORNAT
PZB380510
ab € 12,495*
Ähnlich
Neofermit | 90 g
CORNAT
PZB381099
ab € 21,8052*
Ähnlich
Rohrnippel
Conmetall Meister
PZB5305430
ab € 4,29*
Ähnlich
Rohrnippel | Verzinkt | 1" x 300 mm
CORNAT
PZB530130
ab € 15,9055*
Ähnlich
Verlängerungsrohr 1 1/4 x1m mit Muffe
Conmetall Meister
PZB21304
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen