Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loch- u. Ösenzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loch- u. Ösenzange
Loch- u. Ösenzange
Artikel-Nr.:
     400-1676083
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COXT194170
EAN/GTIN:
     4035300468171
Suchbegriffe:
Ösen-Zange
Ösenzange
ösenzange

Loch- u. Ösenzange


Die Loch- und Ösenzange von CONNEX hat 3 Lochpfeifen in den Größen 4,0 - 4,5 - 5,0 mm und 3 Pressvorrichtungen für A, B, und C Ösen. Die Zange dient zum Verarbeiten von Ösen der Durchmesser 4,5, 5,0, 5,5 mm. und zum Erstellen von Löchern. Die Schenkel sind Kunststoff überzogen.
- Länge: 170 mm
- Länge: 170





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,32 kg
Länge:
170
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 9,50*
€ 13,86*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 15,69*
€ 22,29*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT194150
ab € 8,24*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT194172
ab € 1,61*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT194174
ab € 1,90*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT194176
ab € 2,02*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT194182
ab € 1,61*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT194184
ab € 1,90*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT194186
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.