Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Verteilwerkzeug
>
Reibebrett
>
Artikel
Reibebrett Kunststoff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
400-1676183
Hersteller:
Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
COX781334
EAN/GTIN:
4035300019175
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett Kunststoff
- Material: Kunststoff
Ausführung 14x28cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,17 kg
Material:
Kunststoff
... >
Werkzeuge & Maschinen
>
Handwerkzeuge
>
Maurerwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Reibebrett
,
reibebrett 14x28 cm
,
holz reibebrett
,
reibebrett 14x28
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4588
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,18*
Lager 400
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 5,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 400
Versand:
Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 400
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fliesenwaschbrett 14x31cm Hydro-Schwamm
Conmetall Meister
COX781335
ab € 3,55*
Ähnlich
Reibebrett 14x28 Schwamm. 20mm fein
Conmetall Meister
COX781343
ab € 5,08*
Ähnlich
Reibebrett 14x28cm mit Filz
Conmetall Meister
COX781338
ab € 3,27*
Ähnlich
Reibebrett 14x28cm Schwammgummi
Conmetall Meister
COX781336
ab € 3,62*
Ähnlich
Reibebrett 14x28cm Zellgummi
Conmetall Meister
COX781340
ab € 2,69*
Ähnlich
Reibebrett Kunststoff
Conmetall Meister
COX781331
ab € 3,86*
Ähnlich
Reibebrett Kunststoff
Conmetall Meister
COX781332
ab € 1,89*
Ähnlich
Reibebrett Kunststoff, 14x28cm, grüner Belag
Conmetall Meister
COX781342
ab € 4,04*
Ähnlich
Reibebrett Mehrschicht
Conmetall Meister
COX781324
ab € 2,59*
Ähnlich
Reibebrett | 20 x 36 cm | Kunststoff
Connex
COX781330
ab € 8,77542*
Ähnlich
Reibebrett | Kunststoff | 14 x 28 cm | Schaumstoffauflage | 40 mm
Connex
COX781339
ab € 8,649*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen