Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Verteilwerkzeug
>
Reibebrett
>
Artikel
Reibebrett | 20 x 36 cm | Kunststoff
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-COX781330
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
COX781330
EAN/GTIN:
4035300019144
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett
• 20 x 36 cm
• Aus hochwertigem Kunststoff hergestellt
• Verzugsfrei
Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
... >
Lager 4588
>
Werkzeug
>
Mauern/Fliesen
Weitere Suchbegriffe:
Reibebrett
,
connex reibebrett
,
holz reibebrett
,
reibebrett 200x360
,
Fummelbrett
,
Zellgummi
,
Schleifbrett
,
schwamm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,7654*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,9218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,88542*
€ 15,33365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,79542*
€ 15,22655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,20541*
€ 14,52444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,81541*
€ 14,06034
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,33541*
€ 13,48914
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,7654*
€ 10,43083
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fliesenwaschbrett 14x31cm Hydro-Schwamm
Conmetall Meister
COX781335
ab € 3,52*
Ähnlich
Reibebrett 14x28 Schwamm. 20mm fein
Conmetall Meister
COX781343
ab € 5,07*
Ähnlich
Reibebrett 14x28cm mit Filz
Conmetall Meister
COX781338
ab € 3,27*
Ähnlich
Reibebrett 14x28cm Schwammgummi
Conmetall Meister
COX781336
ab € 3,61*
Ähnlich
Reibebrett 14x28cm Zellgummi
Conmetall Meister
COX781340
ab € 2,68*
Ähnlich
Reibebrett Kunststoff
Conmetall Meister
COX781331
ab € 3,85*
Ähnlich
Reibebrett Kunststoff
Conmetall Meister
COX781334
ab € 2,03*
Ähnlich
Reibebrett Mehrschicht
Conmetall Meister
COX781324
ab € 2,58*
Ähnlich
Reibebrett | 12 x 24 cm | Kunststoff
Connex
COX781332
ab € 9,3865*
Ähnlich
Reibebrett | Kautschuk | 14 x 28 cm | Grüner Belag
Connex
COX781342
ab € 20,1395*
Ähnlich
Reibebrett | Kunststoff | 14 x 28 cm | Schaumstoffauflage | 40 mm
Connex
COX781339
ab € 8,66901*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen