Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expanderseil 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Expanderseil 7 m
Expanderseil 7 m
Artikel-Nr.:
     400-1701124
Hersteller:
     EAL
Herst.-Nr.:
     10515
EAN/GTIN:
     4049145105153
Suchbegriffe:
Elastisches Seil
Expanderseil
Gummi-Spannseil
Verzurrleine

Expanderseil 7 m


Zur Befestigung zum Beispiel von Abdeckplanen auf Anhängern oder Sicherungsnetzen.


- Länge: 7, - Material: Textilummantelter Gummi





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,473 kg
Material:
Textilummantelter Gummi
Länge:
7
Weitere Suchbegriffe: expanderseil 7m, elastisches seil, expanderseil 7,5mm, Planenseil, Gummiseil, Gummileine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,86*
€ 14,15*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 15,70*
€ 21,50*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LAS
10610
ab € 3,03*
Ähnlich
LAS
10676
ab € 2,44*
Ähnlich
HP Autozubehör
25.775
ab € 5,74*
Ähnlich
LAS
10673
ab € 2,32*
Ähnlich
LAS
88675
ab € 1,61*
Ähnlich
LAS
10674
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.