Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-/ Steckschlüsselsatz | 46-teilig | Mit Ratsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COXB973946 Bit / Steckschlüssel satz 46-teilig mit Ratsche
COXB973946 Bit / Steckschlüssel satz 46-teilig mit Ratsche
Artikel-Nr.:
     4588-COXB973946
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COXB973946
EAN/GTIN:
     4035300764051
Suchbegriffe:
Pozidriv-Bit-Satz
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Bit/Steckschlüsselsatz mit Ratsche, 46-teilig

• Bits aus Silizium-Molybdän-Stahl (S2) in Profiqualität
• Steckschlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl
• 1/4” Antrieb
• Patentierter Bithalter mit starkem Magnet und Schnellwechselfutter
• Mini-Ratsche mit rechts-/links-Umsteller
• Ergonomisch geformter Handgriff
• Farbleitsystem für einfache Bitauswahl
• Optimale Aufbewahrung aller Teile mit Beschriftung in praktischer Kunststoff-Klappbox mit Sichtdeckel

Inhalt:
• Schlitz 3, 4, 5, 6 mm
• PH1, PH2, PH3
• PZ1, PZ2, PZ3
• TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
• TTX10, TTX15, TTX20, TTX25, TTX27, TTX30, TTX40
• HEX3, HEX4, HEX5, HEX6
• Steckschlüssel 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm
• Verlängerung 100mm

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, einhand knarrensatz, Bitsatz, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Farbringe, Bitknarre, Bitratsche, Knarre, Ratsche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
6
€ 4,95*
ab € 19,45*
€ 25,22*
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 34,30*
€ 46,60*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 151,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COXB973971
ab € 15,48*
Ähnlich
Connex
COXB973925
ab € 193,854*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXB973832
ab € 16,19*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXB973932
ab € 10,85*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXB973731
ab € 10,98*
Ähnlich
Connex
COXB973732
ab € 123,04608*
Ähnlich
Connex
COXB973725
ab € 136,50564*
Ähnlich
Connex
COXB973918
ab € 11,84*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXB973915
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.