Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel N mit Schraube, 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageldübel N mit Schraube, 20 Stück
Nageldübel N mit Schraube, 20 Stück
Nageldübel N mit Schraube, 20 Stück
Nageldübel N mit Schraube, 20 Stück
Nageldübel N mit Schraube, 20 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1827294
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     52250
EAN/GTIN:
     4006209522509
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel

Nageldübel N mit Schraube, 20 Stück


Der fischer NagelDübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen NylonDübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der NagelDübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer NagelDübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.

- Antrieb PZ2
- Bohrernenndurchmesser 5 mm
- Dübellänge 50 mm
- Effektive Verankerungstiefe 25 mm
- Geeignet für Gasbeton
- Mit Rand
- Stiftform Nagelschraube
- Farbe grau
- Antrieb Kreuzschlitz PZ
- Ausführung mit Schraube
- Max. Dicke des Anbauteils 25 mm / Min. Bohrlochtiefe 65 mm / Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage 65 mm / Min. Verankerungstiefe 25 mm


Maße 5x50mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,104 kg
Weitere Suchbegriffe: nageldübel fischer, nageldübel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 4,02*
5
€ 5,00*
ab € 2,884*
€ 4,034*
1
€ 5,90*
ab € 2,58*
€ 4,15*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,04*
€ 4,25*
Lager 400
12
1
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
050338
ab € 0,0544*
Ähnlich
fischer
514869
ab € 0,059*
Ähnlich
fischer
048795
ab € 0,06146*
Ähnlich
fischer
050339
ab € 0,0994*
Ähnlich
fischer
050369
ab € 12,99*
Ähnlich
fischer
050342
ab € 0,0622*
Ähnlich
fischer
514870
ab € 0,081*
Ähnlich
fischer
015903
ab € 6,57*
Ähnlich
fischer
052249
ab € 2,58*
Ähnlich
fischer
052251
ab € 2,57*
Ähnlich
fischer
052253
ab € 2,58*
Ähnlich
fischer
052254
ab € 2,58*
Ähnlich
fischer
052252
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.