Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1835279 Herst.-Nr.: 06032A1000 EAN/GTIN: 3165140633147 |
| |
|
| | |
| Bundschleifer PBS 75 A Bundschleifer PBS 75 A. Schleifen mit hoher Effizienz und hohem Komfürt. Effektives Schleifen – Leistungsstarker 710-W-Motor sorgt für einen hohen Materialabtrag. Handlichkeit – Kompakt und mit abnehmbarem Zusatzhundgriff für eine optimale Handhabung. Komfürt – Automatisches Bundsystem zentriert das Bund während des Arbeitsvorgangs. Microfilter Systembox reduziert Staub für einen sauberen Arbeitsbereich. Ideal zum Schleifen größerer ebener Flächen aus verschiedenen Materialien, von Holz bis Metall. 1 Schleifbund K 80. - Bandabmessung: 75 x 533 mm, - Bandlaufgeschwindigkeit: 75 mm, - Breite: 17,7, - Extra Handgriff: Nein, - Gewicht: 4,33 kg, - Höhe: 15,6, - Länge: 55, - Micro-Filtersystem: Nein, - Schleiffläche, Breite: 76 mm, - Schwingungsemissionswert ah []: 3,5 m/s², - Spannung: 230 V Ausführung PBS 75 A Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,33 kg | Länge: | 55 | Breite: | 17,7 | Höhe: | 15,6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,68* | € 109,60* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 92,68* | € 110,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 23,00* | ab € 95,59* | € 113,47* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 98,87* | € 116,96* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,42* | € 175,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|