Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1647994 Herst.-Nr.: 06032A1000 EAN/GTIN: 3165140633147 |
| |
|
| | |
| Bandschleifer PBS 75 A. Schleifen mit hoher Effizienz und hohem Komfort. Effektives Schleifen – leistungsstarker 710-W-Motor sorgt für einen hohen Materialabtrag. Handlichkeit – kompakt und mit abnehmbarem Zusatzhandgriff für eine optimale Handhabung. Komfort – automatisches Bandsystem zentriert das Band während des Arbeitsvorgangs. Microfilter-Staubbox reduziert Staub für mehr Sauberkeit im Arbeitsbereich. Ideal zum Schleifen größerer ebener Flächen aus verschiedenen Materialien, von Holz bis Metall. Im Lieferumfang enthalten: 1 Schleifband K 80, Kartonschachtel Breite: 177 mm, Höhe: 156 mm, Bandlänge: 533 mm, Spannung: 230 V, Länge: 550 mm, Nennleistungsaufnahme: 710 W, Maschinengewicht: 3,4 kg, Bandgeschwindigkeit: 350 m/min, Breite des Bandes: 75 mm, Schwingungsemissionswert ah (Massivholz schleifen): 3,5 m/s², Vibrations-Unsicherheit K (Massivholz schleifen): 1,5 m/s² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | PBS75ABANDSCHLEIFER | Ident Code: | 06032A1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bandschleifer (elektrisch), Schwingschleifer (elektrisch), Winkelschleifer (elektrisch), Elektroschleifer, Exenterschleifer (elektrisch) |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,68* | € 109,60* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 92,68* | € 110,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 23,00* | ab € 95,59* | € 113,47* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 98,87* | € 116,96* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 96,02* | € 116,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|