Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-Trockensauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nass-Trockensauger
Nass-Trockensauger
Artikel-Nr.:
     400-1852628
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2342363
EAN/GTIN:
     4006825586022
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Nass-Trockensauger


Nass-Trockensauger TC-VC 2230 SA

Ausstattung
- ECO Staubsauger für hohe Saugleistung bei geringem Stromverbrauch
- Edelstahlbehälter 30l, rostfrei und stabil
- Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen
- Große Räder und Rollen für einfachen Transport
- Praktische Zubehörhalterung zum sauberen Verstauen und Arbeiten
- Kabelaufwicklung am Trolley-Griff
- Automatische Gerätesteckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Wasserablassschraube zum Ablassen des aufgesaugten Wassers
- Teleskoprohr aus Edelstahl (Ø 36mm)
- Inkl. 3 Meter Plastiksaugschlauch (Ø 36mm)
- Inkl. großer Kombi-, Fugen- und Polsterdüse
- Fehlluftregler am Handgriff
- Inkl. Schaumstofffilter, Faltenfilter und Papierschmutzfangsack

Technische Daten
- Netzanschluss 230 V | 50 Hz
- Leistung 1150 W
- max. Saugleistung 220mbar
- Behältervolumen 30 L
- Saugschlauchlänge 3m
- Saugschlauchdurchmesser 35mm
- Netzkabellänge 500 cm
- max. Leistung Steckdose 230 V 2250 W
- Schalldruckpegel Lpa 74 dB(A)

Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
- Akkukapazität: -, - Akkulaufzeit: -, - Akkuspannung: Netzanschluss: 230V, - Akkutechnologie: -, - Behältervolumen netto: 30 L, - Breite: 38,8, - Gewicht: 10,2 kg, - Höhe: 62,5, - Kabellänge: 5 m, - Länge: 45,3, - Max. Flächenleistung: -, - Nennfördermenge: -, - Reinigungsleistung pro Akkuladung: -, - Reinigungsmitteltank: -, - Saugleistung: max. 220 mbar, - Schalldruckpegel: 74dB (A), - Schlauchlänge: 3 m, - Staubklasse: -

Ausführung TE-VC 2230 SA



Weitere Informationen:
Gewicht:
10,2 kg
Länge:
45,3
Breite:
38,8
Höhe:
62,5
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 124,13*
€ 155,93*
Frei Haus
ab € 132,45*
€ 168,13*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 133,92*
€ 168,14*
€ 5,90*
ab € 134,68*
€ 169,84*
13 Tage
17
€ 6,29*
ab € 135,68*
€ 170,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,06*
€ 198,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,26*
€ 195,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
2351152
ab € 9,58*
Sonstiges
Einhell
2351159
ab € 7,79*
Sonstiges
Einhell
2351170
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.