Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-VC 2230 SA 2342363 Nass-/Trockensauger 1150W 30l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y171801
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2342363
EAN/GTIN:
     4006825586022
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der Einhell Nass-Trockensauger TE-VC 2230 SA reinigt im Gegensatz zu einem reinen Staubsauger und einem Wischmopp tief und gründlich. Damit ist ein Nass-Trockensauger die passende Ergänzung zu haushaltsüblichen Reinigungsgeräten bei starken, hartnäckigen und tiefen Verschmutzungen. Auch ambitionierten Heimwerkern ist ein Nass-Trockensauger bei Reinigungsaufgaben am Bau, in der Werkstatt oder im Hobbykeller ein praktischer Helfer. Das Innere aller Arten von Kraftfahrzeugen kann mit einem Nass-Trockensauger bis in die Textilspitzen gereinigt werden, Sitze und Himmel gleichermaßen wie die Teppiche und die Verkleidung. Der Einhell Nass-Trockensauger ist als ECO Staubsauger für hohe Saugleistung bei geringem Stromverbrauch konzipiert und setzt 1.150 Watt um. Der rostfreie Edelstahlbehälter fasst 30 Liter und ermöglicht damit ausdauernde Einsätze. Der Fehlluftregler ist einfach zu erreichen am Handgriff. Ein Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen ist integriert. Große Räder und Rollen gewähren einen einfachen Transport und Mobilität. Am Gehäuse integriert ist eine automatische Gerätesteckdose zum Betrieb von Elektrowerkzeugen. Ebenso vorhanden ist eine praktische Zubehörhalterung zum sauberen Verstauen des mitgelieferten Zubehörs. Das 500 Zentimeter lange Stromkabel kann am Trolley-Griff aufgewickelt werden. Eine einfache Reinigung des Nass-Trockensaugers gelingt durch die Wasserablassschraube zum Ablassen des aufgesaugten Wassers. Im Lieferumfang enthalten sind ein Teleskoprohr aus Edelstahl (Ø 36 mm), ein extra langer Plastiksaugschlauch (Ø 36 mm) mit 3 Metern Länge, eine große Kombidüse für Teppich- und Glattböden, Fugen- und Polsterdüse sowie Schaumstofffilter, Faltenfilter und Papierschmutzfangsack.
Features:
Extra langer Saugschlauch (3 m)
Inkl. stabilem Edelstahlsaugrohr (Teleskop)
Große Räder und Rollen für einfachen Transport
Integrierte Zubehörhalterungen
Fehlluftregler am Handgriff
Lieferumfang:
1x Nass-Trockensauger TE-VC 2230 SA
1x Schaumstofffilter
1x Faltenfilter
1x Papierschmutzfangsack
1x große Kombi-
1x Fugen- und 1x Polsterdüse
1x 3 m Plastiksaugschlauch
1x Teleskoprohr aus Edelstahl
1x Wasserablassschraube
1x Kabelaufwicklung
1x Zubehörhalterung
Hinweise:
Beim Aufsaugen von größeren Mengen Feinstaub, kann es zu elektrostatischer Aufladung kommen.
Weitere Informationen:
Höhe:
630 mm
Länge:
468 mm
Breite:
384 mm
Gewicht:
10.1 kg
Auffangbehälter:
30 l
Max. Kabellänge:
5 m
Gerätesteckdose:
Ja
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leistungsaufnahme (P1):
1150 W
Material (Behälter):
Edelstahl
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Nass-/Trockensauger
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 124,13*
€ 155,93*
Lager 615
Frei Haus
ab € 132,45*
€ 168,13*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 133,92*
€ 168,14*
€ 5,90*
ab € 134,68*
€ 169,84*
13 Tage
17
€ 6,29*
ab € 135,68*
€ 170,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
2351152
ab € 9,58*
Sonstiges
Einhell
2351159
ab € 7,79*
Sonstiges
Einhell
2351170
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.