Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzhobel KP0800J 82mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Falzhobel KP0800J 82mm
Falzhobel KP0800J 82mm
Artikel-Nr.:
     400-1890818
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     KP0800J
EAN/GTIN:
     0088381641869
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Falzhobel
Makita Ersatzteile

Falzhobel KP0800J 82mm


Die Falzhobel KP0800J, KP0810J und KP0810CJ von Makita sind sehr leistungsstarke und präzise Elektrowerkzeuge. Die große V-Nut ermöglicht ein leichtes ANfassen und damit ein einfaches Führen der Falzhobel. Die Spantiefe können Sie sehr präzise einstellen und so verschiedene Abtrageleistungen erreichen. Durch die hohe Drejhzahl sind selbst Finish-Arbeiten problemlos mit dem Falzhobel zu realisieren. Die jeweiligen Varianten unterscheiden sich in Leistung und Lieferumfang. Näheres sehen Sie unten.
Technische Details Falzhobel KP0800J:
- Leistungsaufnahme: 620 W
- Leerlaufdrehzahl: 17.000 min-1
- Länge Hobelsohle: 285 mm
- Hobelbreite: 82 mm
- Spanabnahme stufenlos: 0 - 2,5 mm
- max. Falztiefe: 9 mm
- Gewicht 2,6 kg
Technische Details Falzhobel KP0810J:
- Leistungsaufnahme: 850W
- Leerlaufdrehzahl: 16.000 min-1
- Länge Hobelsohle: 290 mm
- Hobelbreite: 82 mm
- Spanabnahme stufenlos: 0 - 4 mm
- max. Falztiefe: 0 - 25 mm
- Absaugstutzen
- innen: 45 mm
- außen: 50 mm
- Gewicht 3,3 kg
Technische Details Falzhobel KP0810CJ:
- Leistungsaufnahme: 1.050 W
- Leerlaufdrehzahl: 12.000 min-1
- Länge Hobelsohle: 290 mm
- Hobelbreite: 82 mm
- Spanabnahme stufenlos: 0 - 4 mm
- max. Falztiefe: 25 mm
- Absaugstutzen
- innen: 45 mm
- außen: 50 mm
- Gewicht 3,4 kg
- 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen
Lieferumfang Falzhobel KP0800J:
- MAKPAC
- Parallelanschlag
- HM-Wendemesser
- Montagewerkzeug
- Messereinstelllehre
Lieferumfang Falzhobel KP0810J:
- MAKPAC Größe 3
- HM-Wendemesser
- Parallelanschlag
- Einstelldreieck
- Steckschlüssel SW9
Lieferumfang Falzhobel KP0810CJ:
- MAKPAC Gr. 3
- HM-Wendemesser
- Parallelanschlag
- Einstelldreieck
- Steckschlüssel SW 9

- Gewicht: 3,4 kg, - Hobelbreite: 82 mm, - Leerlaufdrehzahl: 12.000 min-1, - Schalldruckpegel: 89 dB(A), - Schallleistungspegel: 100 dB(A)

Leistung 620 Watt



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Nuthobel, makita ersatzteile makita, makita ersatzteile, Falzhobel makita, makita, falzhobel, falzhobel zubehör, elektrohobel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 155,70*
€ 173,12*
€ 4,90*
ab € 163,74*
€ 195,19*
Frei Haus
ab € 165,75*
€ 195,50*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,31*
€ 196,00*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,16*
€ 238,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,19*
€ 283,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,73*
€ 273,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,17*
€ 253,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,71*
€ 249,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.