Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Nuthobel

  Nuthobel  (6 Angebote unter 28.865.424 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Nuthobel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Nuthobel"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Stanley RB 10 5 cm Buchse Hobel (10 Angebote) 
Ausstattung und Produktvorteile - Mit glatter Sohle und geschliffenen Seiten - Als Putz- und Falzhobel zu verwenden - Mit Feineinstellung - Aufbewahrung der Klingen im Handgriff - 6 Hobelklingen im...
Stanley
1-12-100
ab € 48,63*
pro Stück
 
 Stück
Kwb 921954 Universalhobel Stahl 42mm 1St. (1 Angebot) 
mit Hobeleisen 42 mm, Schlichthobel, Stahl, Sohle geschliffen, 2 Messereinstellschrauben für präzise Einstellung der Hobelstärke, 1 Spannschraube, problemloser Klingenwechsel-System, als Putz- und ...
kwb
921954
ab € 30,42*
pro Stück
 
 Stück
Kunz 75 Sims-und Falzhobel (2 Angebote) 
Zur Nachbearbeitung von Simsen und Falzen HSS- Ersatzeisen lieferbar Hobeleisen von Hand einstellbar KUNZ als einziger deutscher Hersteller von Eisenhobeln, bietet unter den Simshobeln den No. 75 a...
Kunz
12.75
ab € 34,98*
pro Stück
 
 Stück
Mini-Einhandhobel, 72 mm, Falzhobel, Simshobel, Stahlhobel, Metallhobel, Handhobel, Schweifhobel (2 Angebote) 
Aus Rosenholz und Messing. Dieser Hobel ist besonders geeignet für Fein- und Kunstarbeiten. Ideal für jeden Hobby- und Möbelschreiner.
Silverline
244990
ab € 10,25*
pro Stück
 
 Stück
Sims- und Falzhobel 78 (1 Angebot) 
Artikeldaten: Artikel-Nr.: 12.78 Länge: 210 mm - 8 1/4" Gewicht: 1500 g Eisenbreite: 39 mm - 1 1/2"   Ersatzeisen: Ersatzeisen: 03.78 HHS-Spezialstahl: 03.78S   Gußeisenkörper mit integriertem Hand...
Kunz
12.78
ab € 105,70*
pro Stück
 
 Stück
Mini-Absatzsimshobel, 72 mm, Falzhobel, Handhobel, Minihobel, Stahlhobel, Simshobel (2 Angebote) 
Äußerst funktioneller Hobel aus Rosenholz und Messing. Ideal für Hobby- und Möbelschreiner.
Silverline
456938
ab € 9,40*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Nuthobel
^

Mit dem Nuthobel werden Tischkreissäge und Fräse überflüssig

Nicht für jede Nut muss man zur Tischkreissäge oder auch Fräse greifen. Für kleine Projekte genügt der Nuthobel, er liefert ein optimales Ergebnis und macht auch wenig Lärm. Der Nuthobel unterscheidet sich im Gegensatz zu anderen Hobeln in zwei Dingen: zum einen besitzt er einen Tiefenanschlag zur Einstellung der Nuttiefe und zum andern einen Seitenanschlag, um die Entfernung zur Brettkante einzustellen. Die Nutbreite bestimmt man, durch die Breite des verwendeten Eisens.

Was man bedenken sollte

Für den Nuthobel sollte man immer Eisen in den gängigsten Nutbreiten vorrätig haben, weil es keine andere Einstellmöglichkeit für die Nutbreite am Hobel gibt. Ein Beispiel für eine gängige Größe ist ein Hobeleisen in der Breite ¼ Inch, was 6,35 mm entspricht. Häufig sind auch Breiten von 1/8 Inch (3,1750 mm) oder 3/16 Inch (4.762 mm). Einige Hersteller bieten Eisen auch in Millimetergrößen an

Rechts- oder Linkshänder

Die Nuthobel sind aufgrund des Seitenanschlags jeweils nur entweder für Rechts- oder für Linkshänder geeignet. Man sollte also überdenken, für welche Mitarbeiter der Hobel geeignet sein soll.

Zum Neigungswinkel der Eisen

Der Neigungswinkel der Eisen ist beim Nuthobel mit 45 Grad in der Regel recht hoch. Benötigt man andere Winkel, sollte man dies gleich bei der Bestellung berücksichtigen.

Vorteile einer schweren Sohle

Eine schwere Sohle des Nuthobels aus Gusseisen oder Kohlenstoffstahl wie 58 HRC sind sehr widerstandsfähig und bieten dazu auch noch die erforderliche Schwungmasse mit. Für genaue Arbeiten sind geläppte Sohlen und Flanken ein Vorteil. Läppen bedeutet so viel wie ein spezielles Fertigungsverfahren zum Glätten von Oberflächen.

Optional

Der Vorschneider oder auch Spanbrecher ist nicht an jedem Nuthobel vorhanden, wird aber für eine saubere Nut da benötigt, wo man nicht mit der Faser, sondern schräg oder gar gegen die Faser arbeiten muss. Der Vorschneider bewirkt ein Anritzen des Holzes, so dass der Span nicht ausreißt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.