| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1917693 Herst.-Nr.: 223006300L EAN/GTIN: 4250331804327 |
| |
|
| | |
| Arbeitsjacke Champ Arbeitsjacke »CHAMP« Ausführung: •Sportliche Arbeitsjacke mit verdecktem Reißverschluss •Brusttasche und Seitentaschen mit Reißverschlüssen •Brusttasche mit Patte und integrierter Handytasche •Offene Armtasche links •Elastische Armbündchen •Netzeinsatz im Rücken für zusätzliche Belüftung Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m² - Farbe: weiß-grau, - Größe: L, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m² Größe Gr. L Farbe weiß-grau Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß-grau | Gewicht: | 1,05 kg | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacken, EXCESS, Workwear, GmbH, Deutschland, Jacken, Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 43,52* | € 56,75* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,45* | € 62,53* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,72* | € 62,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,40* | € 62,89* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 63,65* | € 79,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|