Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Champ Arbeitslatzhose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Champ Arbeitslatzhose
Champ Arbeitslatzhose
Artikel-Nr.:
     400-1917706
Hersteller:
     Excess
Herst.-Nr.:
     2230076048
EAN/GTIN:
     4250331807090
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Champ Arbeitslatzhose


Abeitslatzhose »CHAMP«

Eigenschaften:
•Mit EXCESS Kniepads: zertifiziert nach DIN EN 14404
•Beinlänge 6 cm verlängerbar, nur eine Naht auftrennen, bereits gesäumt
Ausführung:
•Große Brusttasche mit Patte
•Stiftfach
•Zwei integrierte Fächer
•Hosenträger mit elastischem Einsatz
•Elastischer Bund für noch mehr Tragekomfort
•Knieschonertaschen aus besonders widerstandsfähigem Material
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²
- Farbe: blau-grau, - Größe: 48,0, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²

Größe 48
Farbe blau-grau


Weitere Informationen:
Farbe:
blau-grau
Gewicht:
1,28 kg
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitshose königsblau gr. 48, arbeitshose blau, arbeitshose 48, EXCESS, Workwear, GmbH, Deutschland, Latzhose, Arbeitslatzhosen, Latzhosen, Hose, Hosen, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,74*
€ 65,48*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 51,51*
€ 65,80*
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 53,94*
€ 69,24*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 54,91*
€ 70,28*
Lager 400
9
€ 4,95*
ab € 69,16*
€ 88,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.