| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p403794 Herst.-Nr.: 692-2-41-23-BUG-48 EAN/GTIN: 4250331807090 |
| |
|
| | |
| Excess Arbeitslatzhose CHAMP
- Material: 65 % Polyester und 35 % Cotton, TC Twill 280 g/m²
- Ergonomische Passform für maximale Bewegungsfreiheit
- Robuste Verarbeitung mit 3-fach Nähten an stark beanspruchten Stellen
- Sportliches Design mit zahlreichen Taschen
- Strapazierfähiges und atmungsaktives Twill-Mischgewebe
- Leicht und angenehm zu tragen
- Reflektierende Details für mehr Sicherheit
- Perfekt für Arbeit und Freizeit
- Leicht veredelbar mit individueller Logo-Stickerei
- Leicht waschbar und pflegeleicht
- Bequeme Latzhose mit praktischen Taschen, große Brusttasche mit Patte und Stiftfach, ideal für große Logo-Stickereien
- 2 integrierte Fächer in der Brusttasche
- Bequeme Hosenträger mit elastischem Einsatz
- Elastischer Bund für noch mehr Tragekomfort
- Kombinierbar mit EXCESS Knee Pads: zertifiziert nach DIN EN 14404
- Beinlänge 6 cm verlängerbar nur eine Naht auftrennen, bereits gesäumt.
Weitere Informationen: | | Besonderheit Material: | atmungsaktiv | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | Clipverschluss | Naht: | Dreifachnaht | Ausstattung: | Saumzugabe | Sichtbarkeit: | Reflex-Applikationen | Nebenfarbe: | grau | Weitenverstellung: | Clips (Hosenträger) | Grammatur: | 280 g/m² | Taschenart: | Beintasche | Gewicht: | 280 g/m² | Hauptfarbe: | blau | Farbigkeit: | mehrfarbig | Größenspiegel: | 48-60 | Internetfarbe: | blau | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller: | Excess | Form: | lang | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Farbe: | blau/grau | Größe: | 48 | Ausführung: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,61* | € 67,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,62* | € 67,95* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,96* | € 69,72* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 53,46* | € 69,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 57,07* | € 72,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|