Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweganzug Tyvek 500 Xpert, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweganzug Tyvek 500 Xpert, Gr. L
Einweganzug Tyvek 500 Xpert, Gr. L
Artikel-Nr.:
     400-1918163
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     223030100L
EAN/GTIN:
     5450208011592
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

Einweganzug Tyvek 500 Xpert, Gr. L


Einweganzug Tyvek® »500 XPERT«

Eigenschaften:
•Schutzklasse: Kat. III, Typ 5 B, 6 B
•Barriere gegenüber niedrig konzentrierten, anorganischen Chemikalien und Partikeln größer als 1 Mikrometer
•Beidseitig antistatisch ausgerüstet und für den Einsatz in allen Ex-Zonen getestet
•Atmungsaktives Tyvek®-Material, angenehmerer Tragekomfort
•Ergonomisch optimierte Passform und Bewegungsfreiheit
•Größerer Schieber am Reißverschluss
•Kapuze passt sich perfekt der Gesichtsform an
Ausführung:
•Außen liegende Nähte für einen höheren Schutz des Trägers
•Selbstsichernder Tyvek®-Reißverschluss für höhere Dichtigkeit
•Zwickel zwischen den Beinen für optimalen Tragekomfort
•Eingeklebter Rückengummi für höhere Sicherheit
•3-teilige Kapuze, die sich ergonomisch optimal an Bewegungen anpasst
•Gummizüge an Kapuze sowie Arm- und Beinabschlüssen
•Eingeklebter Gummizug in der Taille
Material: HDPE-Spinnvlies – Tyvek®
Anwendungsbereiche: Lackierarbeiten, Industriereinigung, Reinigungsarbeiten, Asbestentsorgung, chemische und pharmazeutische Industrie
Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126
- Farbe: weiß, - Größe: L, - Material: HDPE-Spinnvlies – Tyvek®





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,19 kg
Material:
HDPE-Spinnvlies – Tyvek®
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einweg-Kapuze, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug tyvek, einmalanzug, dupont einmalanzug, Tyvek®, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Dupont, Nemours, S.a.r.l./Tyvek, Einweg-Schutzkleidung, Einwegschutzoverall, QR5066215, Anzug, Arbeitsoverall, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, Chemikalienschutzkleidung, 00000000
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2250
25
Frei Haus
ab € 5,728*
€ 6,668*
1 Tag
9
5
€ 5,50*
ab € 5,34*
€ 6,69*
3 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 5,29*
€ 7,03*
1 Tag
1381
10
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 7,38*
Lager 400
3059
1
€ 4,95*
ab € 9,23*
€ 12,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
C10954539
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.