| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1918166 Herst.-Nr.: 22303013XL EAN/GTIN: 5450208011622 |
| |
|
| | |
| Einweganzug Tyvek 500 Xpert, Gr. 3XL Einweganzug Tyvek® »500 XPERT« Eigenschaften: •Schutzklasse: Kat. III, Typ 5 B, 6 B •Barriere gegenüber niedrig konzentrierten, anorganischen Chemikalien und Partikeln größer als 1 Mikrometer •Beidseitig antistatisch ausgerüstet und für den Einsatz in allen Ex-Zonen getestet •Atmungsaktives Tyvek®-Material, angenehmerer Tragekomfort •Ergonomisch optimierte Passform und Bewegungsfreiheit •Größerer Schieber am Reißverschluss •Kapuze passt sich perfekt der Gesichtsform an Ausführung: •Außen liegende Nähte für einen höheren Schutz des Trägers •Selbstsichernder Tyvek®-Reißverschluss für höhere Dichtigkeit •Zwickel zwischen den Beinen für optimalen Tragekomfort •Eingeklebter Rückengummi für höhere Sicherheit •3-teilige Kapuze, die sich ergonomisch optimal an Bewegungen anpasst •Gummizüge an Kapuze sowie Arm- und Beinabschlüssen •Eingeklebter Gummizug in der Taille Material: HDPE-Spinnvlies – Tyvek® Anwendungsbereiche: Lackierarbeiten, Industriereinigung, Reinigungsarbeiten, Asbestentsorgung, chemische und pharmazeutische Industrie Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126 - Farbe: weiß, - Größe: 3XL, - Material: HDPE-Spinnvlies – Tyvek® Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,19 kg | Material: | HDPE-Spinnvlies – Tyvek® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug tyvek, arbeitsanzug, arbeitsanzüge tyvek, Tyvek®, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Dupont, Nemours, S.a.r.l./Tyvek, Einweg-Schutzkleidung, Einwegschutzoverall, Anzug, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, Chemikalienschutzkleidung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 5,16* | € 6,26* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,44* | € 7,16* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,01* | € 7,37* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,26* | € 7,42* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,43* | € 13,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|