Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzvisier 5C Edelstahlnetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzvisier 5C Edelstahlnetz
Ersatzvisier 5C Edelstahlnetz
Artikel-Nr.:
     400-1918474
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2230240000
EAN/GTIN:
     4046719493524
Suchbegriffe:
Drahtschutzschirm
Gitter Forsthelm
Augenschutzschild
Gesichtsschutz

Ersatzvisier 5C Edelstahlnetz


3M™ Visier »5C-1« für 3M™ Peltor™ Schutzhelm

Ausführung:
•Besonders robust
•Kombinierbar mit den 3M-Schutzhelmen G22, G3000 und Multisystem G500
•Halterung V5 erforderlich zur Kombination mit 3M Peltor-Schutzhelm
Anwendungsbereiche: Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau
Zulassung/Norm: Nach EN 1731, Lichtreduktion 24 %
Material: Edelstahl
Gewicht: 54 g
Farbe: schwarz






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,093 kg
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, augenschutzschild, Kopfhalterung, Visiere, 3Mť™, Schutzvisier, Deutschland, GmbH, Edelstahlvisier, Kopfschutz, Augenschutz, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,06*
€ 11,12*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 11,34*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 9,21*
€ 11,63*
4 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 8,95*
€ 12,53*
Lager 400
7
1
€ 4,95*
ab € 13,89*
€ 18,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.