Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtnägel versenkt verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtnägel versenkt verzinkt
Drahtnägel versenkt verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1941392
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     KY1041425
EAN/GTIN:
     4035300842971
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151

Drahtnägel versenkt verzinkt


Technische Daten:
- Kopfform: Senkkopf, - Maße: 1,4 x 25mm, - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 90g

Durchmesser 1,4 mm
Länge 25 mm
Verpackungsinhalt 90 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,097 kg
Material:
verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,33*
Lager 400
7
1
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,54*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1041220
ab € 0,93*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1041630
ab € 0,99*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1041835
ab € 1,02*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1042040
ab € 1,08*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1042250
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.