Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtnägel versenkt verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtnägel versenkt verzinkt
Drahtnägel versenkt verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1941409
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     KY1042250
EAN/GTIN:
     4035300842988
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151

Drahtnägel versenkt verzinkt


Technische Daten:
- Kopfform: Senkkopf, - Maße: 2,2 x 50mm, - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 150g

Durchmesser 2,2 mm
Länge 50 mm
Verpackungsinhalt 150 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,158 kg
Material:
verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,72*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,82*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1041220
ab € 0,93*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1041425
ab € 0,93*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1041630
ab € 0,99*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1041835
ab € 1,02*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1042040
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.