Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtnägel versenkt verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtnägel versenkt verzinkt
Drahtnägel versenkt verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1941404
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     KY1042040
EAN/GTIN:
     4035300842834
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151

Drahtnägel versenkt verzinkt


Technische Daten:
- Kopfform: Senkkopf, - Maße: 2,0 x 40mm, - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 130g

Durchmesser 2,0 mm
Länge 40 mm
Verpackungsinhalt 130 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,142 kg
Material:
verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,68*
Lager 400
10
1
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,24*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1041220
ab € 0,93*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1041425
ab € 0,93*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1041630
ab € 0,99*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1041835
ab € 1,02*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1042250
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.