Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2022066 Herst.-Nr.: 535216 EAN/GTIN: 4048962239010 |
| |
|
| | |
| Duopower Dübel S K, 4 Stück Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Die mitgelieferten Schrauben sind optimal auf den fischer Spreizdübel DuoPower abgestimmt. - Ausführung: mit Schraube, - Bohrernenndurchmesser: 10mm, - Bohrlochtiefe: 74mm, - Breite: 10, - Durchmesser mm: 10mm, - Gewicht: 115 g, - Länge: 50, - Maße: 7,0 x 69mm, - Verpackungsinhalt: 4 x DuoPower 10 x 50, 4 x 6-kant-Sicherheitsschraube 7,0 x 69 4x DuoPower 10x 50, 4x 6-kant-Sicherheitsschraube 7,0x 69 Maße 10x50mm Ausführung mit 6-kant-Sicherheitsschraube Weitere Informationen: | | Gewicht: | 115 g | Länge: | 50 | Breite: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 1,63* | € 2,91* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 1,96* | € 2,94* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 7,99* | ab € 2,13* | € 3,18* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,67* | € 3,94* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,33* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,33* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|