Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duopower Dübel S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duopower Dübel S
Duopower Dübel S
Duopower Dübel S
Duopower Dübel S
Artikel-Nr.:
     400-2022092
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535458
EAN/GTIN:
     4048962239874
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm

Duopower Dübel S


Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Die mitgelieferten Schrauben sind optimal auf den fischer Spreizdübel DuoPower abgestimmt.
- Ausführung: mit Schraube, - Bohrernenndurchmesser: 5mm, - Bohrlochtiefe: 40mm, - Breite: 5, - Durchmesser mm: 5mm, - Gewicht: 107 g, - Länge: 25, - Maße: 3,5 x 35mm, - Verpackungsinhalt: 50 x DuoPower 5 x 25, 50 x Senkkopfschraube 3,5 x 35
50x DuoPower 5x 25, 50x Senkkopfschraube 3,5x 35
Maße 5x25mm
Ausführung mit Senkkopfschraube
Menge 50 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht:
107 g
Länge:
25
Breite:
5
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,10452*
€ 0,14852*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1082*
€ 0,1532*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1146*
€ 0,1664*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,104*
€ 0,167*
Lager 400
300
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1332*
€ 0,1892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1892*
€ 0,22515
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1832*
€ 0,21801
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1682*
€ 0,20016
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.