Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschiene inkl. 2 Schraubzwingen, Länge 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsschiene inkl. 2 Schraubzwingen, Länge 1500 mm
Führungsschiene inkl. 2 Schraubzwingen, Länge 1500 mm
Artikel-Nr.:
     400-2024089
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     37462000
EAN/GTIN:
     4026851012289
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Steintrennsägen Zubehör
elektrowerkzeug ersatzteile

Führungsschiene inkl. 2 Schraubzwingen, Länge 1500 mm


Führungsschiene für Diamantsäge EDS 180, mit Anti-Rutschsicherung auf Unterseite, Kunststoffschlitten inkl. Schrauben, Muttern und Innensechskantschlüssel zum Befestigen an der Führungsplatte sowie 2 Schraubzwingen zum Befestigen der Führungsschiene am Werkstück.
- Breite: 15,5, - Gewicht: 3 kg, - Höhe: 4, - Länge: 150





Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Länge:
150
Breite:
15,5
Höhe:
4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 90,12*
€ 124,57*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,13*
€ 125,54*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 114,55*
€ 143,24*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0660V000
ab € 246,51*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0660P000
ab € 570,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.