| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2030753 Herst.-Nr.: 880501 EAN/GTIN: 4057622880509 |
| |
|
| | |
| Deckchair MAINE Der elegante Deckchair Maine ist hochwertigem Eukalyptusholz gefertigt und besticht mit seiner ansprechenden Optik. Sitz- und Rückenteil des FSC®-zertifizierten Liegestuhls bestehen aus eingesetzten Holzstreben. Bei Nichtgebrauch kann die stabile und solide Liege einfach zusammengeklappt und platzsparend verstaut werden. Die funktionelle Sonnenliege bietet einen extrem hohen Sitz- und Liegekomfort, denn durch das verstellbare Rückenteil können Sie den Neigungswinkel je nach Belieben variieren. Außerdem ist das Fußteil gesteckt ubd kann so bei Bedarf leicht abgenommen werden. Das Eukalyptusholz des Gartenstuhls braucht nicht mit einer Farbe oder Holzlasur nachgestrichen zu werden, ein Nachölen mit einem Pflegeöl genügt. - Material: Eukalyptus-Hartholz 1 Deckchair Maine Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15 kg | Material: | Eukalyptus-Hartholz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Holz Lasur, Holzlasur, Holzschutzlasur, Lasur, Lasurfarben, holz lasur, Deckchair, Holzdeckchair, Liege, Sonnenliege, Liegestuhl |
| | |
| |