| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2098549 Herst.-Nr.: 2230411050 EAN/GTIN: 4317784746953 |
| |
|
| | |
| FORTIS Bermuda twenty four Bermuda »twenty four« Eigenschaften: •Bis 60 °C waschbar Ausführung: •Elastische Bundverarbeitung •Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit •Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett •Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² - Farbe: rot-schwarz, - Größe: 50,0, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² Größe Gr. 50 Farbe rot-schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | rot-schwarz | Gewicht: | 0,69 kg | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort, Bermuda-Short, FORTIS, Arbeitshose, Bermuda, Hose, Short, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,09* | € 42,52* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,37* | € 44,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,02* | € 44,73* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,20* | € 45,08* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 43,82* | € 57,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|