Wintersoftshelljacke 1869 572, schwarz
Winter-Softshell-Jacke »1869«
Eigenschaften:
•Öko-Tex Standard 100, auf Basis von INTEX
•BP_protection® Membran: wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
•Sichtbarkeit durch reflektierende Einsätze
•Strapazierfähiges Obermaterial
Ausführung:
•Komplett wattiert mit wärmendem Thermo-Steppfutter
•Stehkragen
•Abzippbare und weitenregulierbare Kapuze
•Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
•Eine Brusttasche und zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
•Reflexpaspel
•Ergonomisch geformte Ärmel
•Ärmelabschluss mit Windschutz
•Armliftsystem für mehr Beweglichkeit
•Zwei Innentaschen
•Innen liegende Saumweitenverstellung
•Verlängerte Rückenpartie
Material:
•100 % Polyester, 300 g/m²
•Futter: 100 % Polyester
•Membran: 100 % Polyurethan
- Farbe: schwarz, - Größe: XXL, - Material: 100 % Polyester, 300 g/m²
Größe XXL
Farbe schwarz