Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt
Poloshirt
Artikel-Nr.:
     400-2099789
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     222017800M
EAN/GTIN:
     4250484293719
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Poloshirt


Poloshirt »4001«

Eigenschaften:
•Gute Passform
•Bis 60 °C waschbar
Ausführung:
•Feines Piqué
•Nackenband
•Verstärkte Schulternähte
•Doppelnähte
•Hochwertig verarbeitete 3er-Knopfleiste
•Seitliche Schlitze
Material: 100 % gekämmte Baumwolle, 220 g/m²
- Farbe: wild lime, - Größe: M, - Material: 100 % gekämmte Baumwolle, 220 g/m²

Größe Gr. M
Farbe limegreen


Weitere Informationen:
Farbe:
wild lime
Gewicht:
0,732 kg
Material:
100 % gekämmte Baumwolle, 220 g/m²
Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt, Poloshirt, promodoro, Shirt, Promodoro, Fashion, GmbH, T-Shirt, Arbeits-Shirt, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,79*
ab € 12,62*
€ 17,42*
4 Tage
27
€ 5,99*
ab € 12,66*
€ 17,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,70*
€ 17,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13,01*
€ 17,96*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 18,54*
€ 25,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.