| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2100058 Herst.-Nr.: 22201741XL EAN/GTIN: 4025888212631 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jacke Blackpool schwarz Parka »Blackpool« Eigenschaften: •Wind- und wasserdicht (8000 mm Wassersäule) •Atmungsaktiv (5000 g/m²/24 h) Ausführung: •Nähte verschweißt •Reflexpaspel vorn, hinten und an den vorderen und rückwärtigen Ärmelseiten •Strapazierfähiges und abriebfestes Nylon-Taslan-Gewebe •Ausweis-Kartenhalter •Abzippbare Sturmkapuze, verstellbar •Hoher Kragen mit Fleecefutter •Doppelte Sturm-Frontleiste, Zwei-Wege-YKK®-Frontreißverschluss •Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich, wattiertes Stepp-Taftfutter im Rumpf- und Ärmelbereich •Zwei Brust- und Hüfttaschen •Handytasche, Brustinnentasche, Stifttasche Material: •Obermaterial: 100 % Polyamid •Futter: 100 % Polyester •Wattierung: 100 % Polyester - Farbe: schwarz, - Größe: XL, - Material: Obermaterial: 100 % Polyamid, Futter: 100 % Polyester, Wattierung: 100 % Polyester Größe XL Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 1,32 kg | Material: | Obermaterial: 100 % Polyamid, Futter: 100 % Polyester, Wattierung: 100 % Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, arbeitsjacke xl schwarz, herren jacke, herrenjacke schwarz, Parka, elysee®, Jacke, Wetterschutzparka, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (30) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 44,96* | € 55,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 46,48* | € 55,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 45,16* | € 55,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 49,38* | € 59,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 77,76* | € 90,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|