Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzanzug 4520


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Schutzanzug 4520
3M Schutzanzug 4520
Artikel-Nr.:
     400-2100538
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     22303821XL
EAN/GTIN:
     4046719401123
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

3M Schutzanzug 4520


3M™ Schutzanzug »4520«

Eigenschaften:
•Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben und Flüssigkeiten. Typ 5/6
•Wasserdampfdurchlässig
Ausführung:
•3-lagige Kapuze
•Elastische Einsätze an der Hüfte
•Gestrickte Bündchen
Material: SMS
Norm: EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6
- Farbe: weiß-grün, - Größe: XL, - Material: SMS

Größe Gr. XL



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß-grün
Gewicht:
0,373 kg
Material:
SMS
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einmalanzug weiß, einmalanzug, Universal-Overall, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, 3Mť™, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Einweg-Schutzkleidung, Einwegschutzoverall, Chemikalienschutz, Anzug, Arbeitsoverall, Deutschland, GmbH, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, Chemikalienschutzkleidung, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
111
1
€ 4,79*
ab € 4,77*
€ 6,80*
1
€ 4,00*
ab € 4,78*
€ 6,87*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 4,85*
€ 7,11*
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 7,32*
Lager 400
131
1
€ 4,95*
ab € 7,69*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.