Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzanzug 4565


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Schutzanzug 4565
3M Schutzanzug 4565
Artikel-Nr.:
     400-2100559
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     223038400S
EAN/GTIN:
     4046719402069
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

3M Schutzanzug 4565


3M™ Schutzanzug »4565«

Ausführung:
•Elastische Einsätze an der Hüfte
•3-lagige Kapuze
•Gestrickte Bündchen
Material: Laminat
Norm: EN 14605:2005+A1:2009, EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 14126, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6
- Farbe: weiß-orange, - Größe: S, - Material: Laminat

Größe Gr. S



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß-orange
Gewicht:
0,2 kg
Material:
Laminat
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 13,15*
€ 15,43*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 13,15*
€ 15,64*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,32*
€ 15,81*
1
€ 5,90*
ab € 11,54*
€ 17,08*
Lager 400
11
1
€ 4,95*
ab € 16,02*
€ 22,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.