Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzanzug 4565


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Schutzanzug 4565
3M Schutzanzug 4565
Artikel-Nr.:
     400-2100560
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     223038400M
EAN/GTIN:
     4046719402083
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

3M Schutzanzug 4565


3M™ Schutzanzug »4565«

Ausführung:
•Elastische Einsätze an der Hüfte
•3-lagige Kapuze
•Gestrickte Bündchen
Material: Laminat
Norm: EN 14605:2005+A1:2009, EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 14126, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6
- Farbe: weiß-orange, - Größe: M, - Material: Laminat

Größe Gr. M



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß-orange
Gewicht:
0,292 kg
Material:
Laminat
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einmalanzug 3m, regenoverall, einmalanzug kategorie 3, Universal-Overall, Overall, Einwegkleidung, 3Mť™, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Einwegschutzoverall, Chemikalienschutz, Anzug, Arbeitsoverall, Deutschland, GmbH, Vollschutzanzug, Chemikalienschutzkleidung, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,80*
€ 14,85*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 10,41*
€ 14,89*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 15,24*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 13,14*
€ 15,55*
Lager 400
46
1
€ 4,95*
ab € 16,01*
€ 21,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.