Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzanzug 4570


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Schutzanzug 4570L, Grau, Typ 3/4/5/6, Größe L
3M™ Schutzanzug 4570L, Grau, Typ 3/4/5/6, Größe L
3M™ Schutzanzug 4570L, Grau, Typ 3/4/5/6, Größe L
Artikel-Nr.:
     400-2100568
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     223038500L
EAN/GTIN:
     4046719402250
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

3M Schutzanzug 4570


3M™ Schutzanzug »4570«

Eigenschaften:
•Einwegschutzanzug für den Umgang mit gefährlichen Schadstoffen
•Speziell für den Umgang mit Chemikalien
•Einfaches An- und Ausziehen
•Optimale Abdichtung
•Sehr gute Kompatibilität mit Augen- und Atemschutz
•Sicheres Arbeiten über Kopf
Ausführung:
•Weiches, geräuscharmes und robustes Material
•2 integrierte Reißverschlusspatten
•3-teilige Kapuze
•Abgeklebte Nähte
•Abklebbare Patte am Hals
•Antistatisch und fusselarm
•Daumenschlaufen
•Doppelter farbkodierter Reißverschluss mit großen Ringen
•Eingeklebter elastischer Einsatz an der Hüfte
•Einwegschutzanzug aus mehrlagigem, nicht-mikroporösem PE-Laminat
•Elastischer Einsätze an Handgelenken und Knöcheln
Material: PE-Laminat
Anwendungsbereiche: Chemische Industrie, Schadstoffsanierung, Landwirtschaft
Zulassung/Norm: Nach EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN1073-2:2002, EN 1149-5:2008
- Farbe: grau, - Größe: L, - Material: PE-Laminat

Größe Gr. L



Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
0,292 kg
Material:
PE-Laminat
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einmalanzug grau, einmalanzug, einmalanzüge l, Universal-Overall, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, 3Mť™, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Einweg-Schutzkleidung, Einwegschutzoverall, Chemikalienschutz, Anzug, Arbeitsoverall, Deutschland, GmbH, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, Chemikalienschutzkleidung, 00000000
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 25,94*
€ 29,98*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 26,70*
€ 30,87*
14 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 26,89*
€ 31,17*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 26,42*
€ 31,29*
Lager 400
12
1
€ 4,95*
ab € 38,86*
€ 47,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.