Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzanzug 4570


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Schutzanzug 45702XL, Grau, Typ 3/4/5/6, Größe 2XL
3M™ Schutzanzug 45702XL, Grau, Typ 3/4/5/6, Größe 2XL
3M™ Schutzanzug 45702XL, Grau, Typ 3/4/5/6, Größe 2XL
Artikel-Nr.:
     400-2100570
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     22303852XL
EAN/GTIN:
     4046719402298
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

3M Schutzanzug 4570


3M™ Schutzanzug »4570«

Eigenschaften:
•Einwegschutzanzug für den Umgang mit gefährlichen Schadstoffen
•Speziell für den Umgang mit Chemikalien
•Einfaches An- und Ausziehen
•Optimale Abdichtung
•Sehr gute Kompatibilität mit Augen- und Atemschutz
•Sicheres Arbeiten über Kopf
Ausführung:
•Weiches, geräuscharmes und robustes Material
•2 integrierte Reißverschlusspatten
•3-teilige Kapuze
•Abgeklebte Nähte
•Abklebbare Patte am Hals
•Antistatisch und fusselarm
•Daumenschlaufen
•Doppelter farbkodierter Reißverschluss mit großen Ringen
•Eingeklebter elastischer Einsatz an der Hüfte
•Einwegschutzanzug aus mehrlagigem, nicht-mikroporösem PE-Laminat
•Elastischer Einsätze an Handgelenken und Knöcheln
Material: PE-Laminat
Anwendungsbereiche: Chemische Industrie, Schadstoffsanierung, Landwirtschaft
Zulassung/Norm: Nach EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN1073-2:2002, EN 1149-5:2008
- Farbe: grau, - Größe: 2XL, - Material: PE-Laminat

Größe Gr. XXL



Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
0,292 kg
Material:
PE-Laminat
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einmalanzug grau, einmalanzug, einwegschutzanzüge gr xxl, Universal-Overall, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, 3Mť™, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Einweg-Schutzkleidung, Einwegschutzoverall, Chemikalienschutz, Anzug, Arbeitsoverall, Deutschland, GmbH, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, Chemikalienschutzkleidung, 00000000
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 25,67*
€ 29,77*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 26,63*
€ 30,71*
28 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 26,54*
€ 30,80*
15 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 26,81*
€ 30,97*
Lager 400
10
1
€ 4,95*
ab € 38,78*
€ 47,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.