Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helm Intex natur, EN 397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helm Intex natur, EN 397
Helm Intex natur, EN 397
Artikel-Nr.:
     400-2101083
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     2250020000
EAN/GTIN:
     4260042671958
Suchbegriffe:
Antistatikhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm

Helm Intex natur, EN 397


Schutzhelm »INTEX natur«

Eigenschaften:
•Mit regulierbarer Belüftung
•Geringe elektrostatische Aufladung (106–108 Ohm)
•Gute chemische Beständigkeit
Ausführung:
•Gerade Helmschale
•Stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
•Mit Naturlederschweißband und Schaumstoffstreifen
•Tragedauer bis 8 Jahre
•Kinnriemenhalterung
Anwendungsbereiche: Heißbereiche
Zulassung/Norm:
•EN 397
•MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EG-Richtlinie 89/686/EWG
•Hitzeprüfung bis +150 °C
•Kälteprüfung bis –30 °C
Material: Phenol-Textil-Kunstharz
Kopfweite: 51–64 cm
Gewicht: ca. 370 g
- Farbe: naturbraun, - Material: Phenol-Textil-Kunstharz





Weitere Informationen:
Farbe:
naturbraun
Gewicht:
0,4 kg
Material:
Phenol-Textil-Kunstharz
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, duroplast-helm braun, arbeitsschutzhelm, schutzhelm visor light, Helme, VOSS, VOSS-HELME, GmbH, Co., Baustellenhelm, Helm, Kopfschutz, Hitzeschutzhelm, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
€ 6,90*
ab € 29,92*
€ 38,70*
€ 4,90*
ab € 30,14*
€ 40,49*
7 Tage
42
€ 4,95*
ab € 31,57*
€ 40,76*
5 Tage
42
€ 4,30*
ab € 32,61*
€ 42,85*
Lager 400
42
€ 4,95*
ab € 42,00*
€ 53,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.