| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2101093 Herst.-Nr.: 2250321000 EAN/GTIN: 5038428190930 |
| |
|
| | |
| Schutzhelm EVOLite Schutzhelm »EVOlite®« Eigenschaften: •Gute Passform für alle Kopfgrößen •Ca. 20 % leichter als ein EN 397 Standard-Schutzhelm •Optimierte Luftzirkulation und Kopfkühlung •Kombinierbar mit der integrierbaren und einziehbaren Schutzbrille »EVOSpec« •Bedruckbare Flächen für Logos •Innenband-System mit 1-2-3-Punkt-Tiefeneinstellung •Drehrad-Verschluss •6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung •Leichte ABS-Außenschale •Universale Zubehör-Ansteckschlitze •Schweißband mit Baumwollkern und offenporiger PU-Beschichtung, pH-neutral, dermatologisch getestet Anwendungsbereiche: Sicherheit und Schutz während Arbeiten bei starkem Wind oder Tätigkeiten, die eine hohe Mobilität erfordern, wie z. B. Autobahnbaustellen Zulassung/Norm: Nach EN 397 Material: ABS Außenschale, Baumwollkern-Schweißband mit poröser PU-Beschichtung Gewicht: 300 g - Farbe: blau Ausführung mit Drehverschluss Farbe blau Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht: | 0,307 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, industriehelm blau, arbeitsschutzhelm, JSP®, Baustellenhelm, Helm, JSP, Ltd., Kopfschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,35* | € 26,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 19,47* | € 26,39* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 19,69* | € 26,82* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,97* | € 27,20* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,49* | € 36,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|