| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p944359 Herst.-Nr.: 5038428190930 EAN/GTIN: 5038428190930 |
| |
|
| | |
| JSP Schutzhelm EVOLite mit Drehverschluss
Ausführung: - Gute Passform für alle Kopfgrößen
- Ca. 20 % leichter als ein EN 397 Standard-Schutzhelm
- Optimierte Luftzirkulation und Kopfkühlung
- Kombinierbar mit der integrierbaren und einziehbaren Schutzbrille »EVOSpec«
- Bedruckbare Flächen für Logos
- Innenband-System mit 1-2-3-Punkt-Tiefeneinstellung
- Drehrad-Verschluss
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Leichte ABS-Außenschale
- Universale Zubehör-Ansteckschlitze
- Schweißband mit Baumwollkern und offenporiger PU-Beschichtung, pH-neutral, dermatologisch getestet
- Gewicht: 300 g
- Zulassung/Norm: Nach EN 397
Material: ABS Außenschale, Baumwollkern-Schweißband mit poröser PU-Beschichtung
Anwendungsbereiche: Sicherheit und Schutz während Arbeiten bei starkem Wind oder Tätigkeiten, die eine hohe Mobilität erfordern, wie z. B. Autobahnbaustellen
Weitere Informationen: | | Kopfweite: | Einheitsgröße | Internetfarbe: | blau | Farbe: | blau | Material: | Hochdruck-Polyethylen | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Hersteller: | JSP | Ausführung: | Schutzhelm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, industriehelm blau, arbeitsschutzhelm, JSP, EVOLite, m., Drehverschl., blau |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,95* | € 21,37* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,97* | € 21,37* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 16,39* | € 21,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,94* | € 22,60* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,47* | € 24,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|