Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helm G3000N ABS Ratschensystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helm G3000N ABS Ratschensystem
Helm G3000N ABS Ratschensystem
Artikel-Nr.:
     400-2101116
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2250525000
EAN/GTIN:
     7318640053663
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm

Helm G3000N ABS Ratschensystem


Schutzhelm »3M™ G3000N«

Eigenschaften:
•Optimierte Belüftung
•Kunststoff-Schweißband
•Ratschen-System für einfache Anpassung
•3M™ Peltor™ Uvicator™-Sensor zeigt an, wann der Helm ausgetauscht werden muss
•Größeneinstellung von 54–62 cm
•Einsatz bis –30 °C
•Schutz gegen Schmelzmetallspritzer
Zulassung/Norm: EN 397
Material: UV-stabilisierter ABS
Gewicht: ca. 310 g
- Farbe: gelb

Farbe gelb



Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,398 kg
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm peltor, arbeitsschutzhelm, Helme, SchutzHelm, 3Mť™, Deutschland, GmbH, Baustellenhelm, Helm, Kopfschutz, 00000000
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
1
€ 6,90*
ab € 17,53*
€ 17,59*
7 Tage
61
20
Frei Haus
ab € 16,20*
€ 18,54*
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 17,22*
€ 19,56*
7 Tage
61
20
Frei Haus
ab € 17,44*
€ 19,74*
Lager 400
61
1
€ 4,95*
ab € 24,14*
€ 28,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.