Akku-Thermoweste CV101DZM M
- Für wohlige Wärme auf der kalten Baustelle
- 2 Heizzonen: Rücken und Schulter
- Winddicht, wasserabweisend
- Von Hand waschbar
- Inkl. Akku-Adapter mit USB-Anschluß zum Laden von Smartphones etc.
- Kompatibel mit 10,8 Volt-Schiebeakkus CXT
- Akku wird in der Rückentasche verstaut
- Erhältlich in den Größen S,M,L,XL,2XL,3XL
- Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!
- Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Daten:Heizstufen: 3 Heizdauer Low mit BL1040B: 14 stdHeizdauer Medium mit BL1040B: 7,5 stdHeizdauer High mit BL1040B: 4 stdMaterial: Polyester 90%/Spandex 10% Gewicht: 0,7 kg Lieferumfang: Akku-Adapter 10,8V
- Farbe: schwarz, - Größe: M, - Material: Polyester 90%/Spandex 10%
Größe M